{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da placa | 15 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Refrigeração interior | sim | |
Ponto de corte/separação | 32 mm | |
Código ISO da cabeça de corte intercambiável | PDUNR | |
Pastilha de corte reversível adequada | DN.. 1506.. | |
Ângulo de incidência | 93 grau | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 40 mm | |
Desvio central L3 | 22 mm | |
Comprimento total L | 35 mm | |
Alavanca articulada | 320612 P05 | |
Parafuso alavanca | 320611 P05 | |
Pino de mola | 320618 P05 | |
Calço | 320610 P05 | |
Atribuição das pastilhas reversíveis | esquerda e neutro | |
Tipo de produto | Cabeça de corte |
Número do artigo | 264826 ST/4 | |
EAN/GTIN | 2050002058149 | |
Número do fabricante | 250622 32/15 |