{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | VCMT 160404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB7140-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | VM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 230 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 261458 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197819512 | |
Número do fabricante | 261458 HB7140-1 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
VC.T 160404 HB7140-1
sob pedido
Em stock
629 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
666 peças em stock
11,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
785 peças em stock
11,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
576 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,1 mm - 1 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Quebra-aparas | VM | MF | MM | VM |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,05 mm/U - 0,35 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Aplicação principal | M | M | M | M |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 230 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Plaquita de corte para torneado |