{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | VCMT 160404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HBT130 | |
Óleo de corte | MD | |
Revestimento | TiCN | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | MM | |
Profundidade de corte ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,35 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 200 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 261474 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406257729 | |
Número do fabricante | 261474 HBT130 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
VCMT 160404 HBT130
sob pedido
Em stock
415 peças em stock
11,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
723 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
449 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
462 peças em stock
|
|
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | VCMT 160404 | VCMT 160404 | VCMT 160404 | VCMT 160404 |
Profundidade de corte ap | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Tipo | HBT130 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Quebra-aparas | MM | VM | VM | VM |
Aplicação principal | M | M | M | M |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |