{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | VCMT 160404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB730-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Revestimento | Nano-PVD | |
Aplicação principal | UNI | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | XUM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,4 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,25 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 25 m/min - 175 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 261458 HB730-1 | |
EAN/GTIN | 4062406239480 | |
Número do fabricante | 261458 HB730-1 |