{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Mute | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Tamanho da placa | 11 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Norma | DIN 8024 | |
Oscilação | amortecido | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO do suporte | A12X STFCR/L11 | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Pastilha de corte reversível adequada | TC.. 1102.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 16 mm | |
Desvio central L3 | 9 mm | |
área S não passível de fixação | 72 mm | |
Comprimento total L | 120 mm | |
Projeção L1 | 60 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 38 | |
Aplicação | Torneamento longitudinal interior | |
Tipo de produto | Barra de mandrilar |
Número do artigo | 260921 12/11 | |
EAN/GTIN | 4067263623434 | |
Número do fabricante | 260921 12/11 |