Barra de mandrilar GARANT Master Mute 32/16

N.º do artigo: 260921 32/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 8024
  • Oscilação: amortecido
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Mute
⌀ haste Ds 32 mm
Tamanho da placa 16 mm
Tipo de inserto esquerda
Norma DIN 8024
Oscilação amortecido
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte A32X STFCR/L16
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Pastilha de corte reversível adequada TC.. 16T3..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 40 mm
Desvio central L3 22 mm
área S não passível de fixação 192 mm
Comprimento total L 277 mm
Projeção L1 160 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 50
Aplicação Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260921 32/16
EAN/GTIN 4067263623472
Número do fabricante 260921 32/16

Descrição

Ejecución:

Haste redonda sem superfície de aperto.

Nota:

Não fixar na área marcada com S!

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta