Barra de mandrilar GARANT Master Mute 16/11

N.º do artigo: 260921 16/11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 8024
  • Oscilação: amortecido
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Mute
⌀ haste Ds 16 mm
Tamanho da placa 11 mm
Tipo de inserto esquerda
Norma DIN 8024
Oscilação amortecido
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte A16X STFCR/L11
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Pastilha de corte reversível adequada TC.. 1102..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 20 mm
Desvio central L3 11 mm
área S não passível de fixação 96 mm
Comprimento total L 150 mm
Projeção L1 80 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 38
Aplicação Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260921 16/11
EAN/GTIN 4067263623441
Número do fabricante 260921 16/11

Descrição

Ejecución:

Haste redonda sem superfície de aperto.

Nota:

Não fixar na área marcada com S!

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta