Suporte de torneamento 16/12

N.º do artigo: 260711 16/12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 16 mm
Tamanho da placa 12 mm
Tipo de inserto neutro
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior no
Código ISO do suporte SSDCN 1616H12
Pastilha de corte reversível adequada SC.. 1204..
Largura funcional L4 dos suportes neutros 8 mm
Projeção L1 dos suportes neutros 8,7 mm
Comprimento total L dos suportes neutros 100 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 20
Calço 269005 9
Parafuso para calço 269013 5
Ângulo de ajuste κ 45 grau
Aplicação Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260711 16/12
EAN/GTIN 4045197880802
Número do fabricante 260711 16/12

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta