Suporte de torneamento 12/09

N.º do artigo: 260711 12/09
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 12 mm
Tamanho da placa 9 mm
Tipo de inserto neutro
Norma DIN ISO 5610
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte SSDCN 1212F09
Pastilha de corte reversível adequada SC.. 09T3..
Largura funcional L4 dos suportes neutros 6 mm
Projeção L1 dos suportes neutros 6 mm
Comprimento total L dos suportes neutros 80 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 2
Calço 269005 12
Parafuso para calço 269013 2
Ângulo de ajuste κ 45 grau
Aplicação Torneamento longitudinal exterior; Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260711 12/09
EAN/GTIN 4045197655431
Número do fabricante 260711 12/09

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta