Suporte de torneamento 20/12

N.º do artigo: 260711 20/12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 20 mm
Tamanho da placa 12 mm
Tipo de inserto neutro
Norma DIN ISO 5610
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte SSDCN 2020K12
Pastilha de corte reversível adequada SC.. 1204..
Largura funcional L4 dos suportes neutros 10 mm
Projeção L1 dos suportes neutros 11,2 mm
Comprimento total L dos suportes neutros 125 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 20
Calço 269005 9
Parafuso para calço 269013 5
Ângulo de ajuste κ 45 grau
Aplicação Torneamento longitudinal exterior; Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260711 20/12
EAN/GTIN 4045197880819
Número do fabricante 260711 20/12

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta