Suporte de torneamento 12/06

N.º do artigo: 260611 12/06
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 12 mm
Tamanho da placa 6 mm
Tipo de inserto neutro
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte SRDCN 1212F06
Pastilha de corte reversível adequada RC.T 0602
Largura funcional L4 dos suportes neutros 9 mm
Projeção L1 dos suportes neutros 12,4 mm
Comprimento total L dos suportes neutros 80 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 15
Ângulo de ajuste κ 30 grau
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260611 12/06
EAN/GTIN 4062406059316
Número do fabricante 260611 12/06

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta