Suporte de torneamento 16/08

N.º do artigo: 260611 16/08
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
23 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 16 mm
Tamanho da placa 8 mm
Tipo de inserto neutro
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte SRDCN 1616H08
Pastilha de corte reversível adequada RC.T 0803
Largura funcional L4 dos suportes neutros 12 mm
Projeção L1 dos suportes neutros 16,4 mm
Comprimento total L dos suportes neutros 100 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 29
Ângulo de ajuste κ 30 grau
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260611 16/08
EAN/GTIN 4062406059354
Número do fabricante 260611 16/08

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta