{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 25 mm | |
Tamanho da placa | 10 mm | |
Tipo de inserto | neutro | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | não | |
Código ISO do suporte | SRDCN 2525M10 | |
Pastilha de corte reversível adequada | RC.X 1003 | |
Largura funcional L4 dos suportes neutros | 17,5 mm | |
Projeção L1 dos suportes neutros | 20,3 mm | |
Comprimento total L dos suportes neutros | 150 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 2 | |
Calço | 269005 11 | |
Parafuso para calço | 269013 2 | |
Ângulo de ajuste κ | 30 grau | |
Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 260611 25/10 | |
EAN/GTIN | 4045197653253 | |
Número do fabricante | 260611 25/10 |