{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMT 070204 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | PV720 | |
Óleo de corte | Cermet | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | HQ | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 270 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260382 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664724123 | |
Número do fabricante | TLD03521 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() DC.T 070204 PV720
sob pedido
Em stock
217 peças em stock
6,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
515 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
5,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | Acabamento |
Óleo de corte | Cermet | Cermet |
Condição de corte | contínuo | contínuo |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Tipo | PV720 | CU7010 |
Quebra-aparas | HQ | SS |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U |