{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMT 070204 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | CA6525 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | MQ | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 140 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260382 CA6525 | |
EAN/GTIN | 4960664589234 | |
Número do fabricante | TJV01821 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() DC.T 070204 CA6525
sob pedido
Em stock
214 peças em stock
6,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 217 peças em stock
5,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMT 070204 | DCMT 070204 |
Óleo de corte | HM | HM |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 1,5 mm | 0,1 mm - 1 mm |
Tipo | CA6525 | HBT130 |
Quebra-aparas | MQ | MF |
Aplicação principal | M | M |