DC.T 070204 CA115P

N.º do artigo: 260382 CA115P
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    7,42 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    6,18 € / Peça
sob pedido
Em stock
28 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DCMT 070204
Raio do canto 0,4 mm
Tipo CA115P
Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas HQ
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,25 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 340 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260382 CA115P
EAN/GTIN 4960664045877

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta