{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sarja | Master Mute | |
varren ⌀ Ds | 40 mm | |
Terän koko | 11 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Standardi | DIN 8024 | |
Tärinä | vaimennettu | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | A40X SDUCR/L11 | |
Asetuskulma κ | 93 astetta | |
Sopiva kääntöterä | DC.. 11T3.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 50 mm | |
Keskisiirto L3 | 27 mm | |
kiinnittämätön leveys S | 240 mm | |
Kokonaispituus L | 343 mm | |
Ulkonema L1 | 200 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 50 | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Número do artigo | 260327 40/11 | |
EAN/GTIN | 4067263623366 | |
Número do fabricante | 260327 40/11 |