{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 8 mm | |
Tamanho da placa | 7 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Refrigeração interior | no | |
Código ISO do suporte | SDACR/L 0808M07 | |
Pastilha de corte reversível adequada | DC.. 0702.. | |
Largura funcional L4 | 8 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269021 1 | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 260298 8/07 | |
EAN/GTIN | 4045197797841 | |
Número do fabricante | 260298 8/07 |