{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 120408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HB7035-1 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | fuertemente interrumpido | |
Quebra-aparas | SM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 320 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260160 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197873798 | |
Número do fabricante | 260160 HB7035-1 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
CC.T 120408 HB7035-1
sob pedido
Em stock
1 042 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
1 885 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
686 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
575 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 300 peças em stock
6,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 120408 | CCMT 120408 | CCMT 120408 | CCMT 120408 | CCMT 120408 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste | Desbastado | Desbaste-acabado |
Condição de corte | fuertemente interrumpido | ligeiramente interrompido | contínuo | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Tipo | HB7035-1 | HB7020 | HB7010-1 | HB7020 | HBT020 |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,15 mm/U - 0,3 mm/U | 0,12 mm/U - 0,3 mm/U |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |