CC.T 120408 HB725-1

N.º do artigo: 260160 HB725-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    9,85 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    8,21 € / Peça
sob pedido
Em stock
841 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCMT 120408
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB725-1
Óleo de corte HM
Aplicação principal UNI
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas UM1
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 4 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,5 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 50 m/min - 250 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260160 HB725-1
EAN/GTIN 4062406765958
Número do fabricante 260160 HB725-1

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta