{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 120408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HBT020 | |
Óleo de corte | HM | |
Revestimento | TiCN | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | PM | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,12 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 280 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260221 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406257057 | |
Número do fabricante | 260221 HBT020 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CCMT 120408 HBT020
sob pedido
Em stock
1 330 peças em stock
6,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 162 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
295 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 | 2 |
Raio do canto | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 120408 | CCMT 120408 | CCMT 120408 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,4 mm - 2 mm |
Tipo | HBT020 | HB7020 | HB7020 |
Quebra-aparas | PM | SM | WSM |