CCMT 120408 HBT130

N.º do artigo: 260221 HBT130
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
390 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCMT 120408
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HBT130
Óleo de corte HM
Revestimento TiCN
Aplicação principal M
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas MM
Profundidade de corte ap 0,3 mm - 3 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,35 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 50 m/min - 200 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260221 HBT130
EAN/GTIN 4062406257040
Número do fabricante 260221 HBT130

Tabela de aplicação

contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


CCMT 120408  HBT130

CCMT 120408 HBT130

sob pedido
Em stock
390 peças em stock
6,71 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
525 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,31 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,59 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
310 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Raio do canto 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste Acabamento de desbaste Acabamento de desbaste
Profundidade de corte ap 0,3 mm - 3 mm 0,2 mm - 4 mm 0,2 mm - 4 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,35 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Aplicação principal M M M
Velocidade de corte vc aplicação principal 50 m/min - 200 m/min 60 m/min - 230 m/min 70 m/min - 240 m/min
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta