{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 120404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB7035-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | fortemente interrompido | |
Quebra-aparas | SM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 320 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260158 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197873774 | |
Número do fabricante | 260158 HB7035-1 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
CC.T 120404 HB7035-1
sob pedido
Em stock
1 020 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
1 136 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
433 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
627 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
862 peças em stock
6,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 120404 | CCMT 120404 | CCMT 120404 | CCMT 120404 | CCMT 120404 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste | Desbastado | Desbaste-acabado |
Tipo | HB7035-1 | HB7020 | HB7010-1 | HB7020 | HBT020 |
Quebra-aparas | SM | SM | SM | WSM | PM |
Aplicação principal | P | P | P | P | P |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 320 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |