CC.T 120404 HB7140-2

N.º do artigo: 260158 HB7140-2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    10,52 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    8,77 € / Peça
sob pedido
Em stock
568 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCMT 120404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7140-2
Óleo de corte HM
Revestimento revestido
Aplicação principal M
Condição de corte fortemente interrompido
Quebra-aparas VM
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 4 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 60 m/min - 200 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260158 HB7140-2
EAN/GTIN 4067263315582
Número do fabricante 260158 HB7140-2

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta