CC.T 120404 HB725-1

N.º do artigo: 260158 HB725-1
Desconto
9,85 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    8,28 € 9,85 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    6,90 € 8,21 € / Peça
sob pedido
Em stock
803 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCMT 120404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB725-1
Óleo de corte MD
Aplicação principal UNI
Condição de corte ligeramente interrumpido
Quebra-aparas UM1
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 4 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,5 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 50 m/min - 250 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabado
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260158 HB725-1
EAN/GTIN 4062406765941
Número do fabricante 260158 HB725-1

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta