CC.T 09T304 CCX

N.º do artigo: 260097 CCX
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    8,56 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    7,13 € / Peça
sob pedido
Em stock
73 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCMT 09T304
Raio do canto 0,4 mm
Tipo CCX
Óleo de corte CERMET
Revestimento con revestimiento
Aplicação principal P
Condição de corte continuo
Quebra-aparas PP
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,1 mm - 0,8 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 310 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260097 CCX
EAN/GTIN 4960664911226

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


CC.T 09T304  CCX

CC.T 09T304 CCX

sob pedido
Em stock
73 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
7,13 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
387 peças em stock
a partir de 1  Peças
6,61 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
5,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Raio do canto 0,4 mm 0,4 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível CCMT 09T304 CCMT 09T304
Óleo de corte CERMET Cermet
Avanço f 0,05 mm/U - 0,3 mm/U 0,05 mm/U - 0,25 mm/U
Aplicação principal P P
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado Pastilha de corte reversível para tornear
Tolerância M MF

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta