{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 09T304 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | CA510 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | HQ | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 140 m/min - 450 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260097 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664696475 | |
Número do fabricante | TAA00483 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() CC.T 09T304 CA510
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
7,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
967 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 |
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm |
Condição de corte | contínuo | contínuo |
Tipo | CA510 | HB7010-1 |
Quebra-aparas | HQ | SS |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U |
Aplicação principal | P | P |