CC.T 09T304 CU7010

N.º do artigo: 260058 CU7010
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    6,61 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    5,50 € / Peça
sob pedido
Em stock
420 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCMT 09T304
Raio do canto 0,4 mm
Tipo CU7010
Óleo de corte Cermet
Revestimento sem revestimento
Aplicação principal P
Aplicação secundária M
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas SS
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,25 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 90 m/min - 210 m/min
Velocidade de corte vc aplicação secundária 80 m/min - 140 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260058 CU7010
EAN/GTIN 4045197667403
Número do fabricante 260058 CU7010

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
contínuo
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta