Conjunto de fusos finos ⌀ 86− 302 mm HW63

N.º do artigo: 237570 HW63
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Ligação Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Ligação HW63
Refrigeração interior sim
Tipo de produto Ferramenta de fuso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 237570 HW63
EAN/GTIN 4062406123963
Número do fabricante 237570 HW63

Descrição

Ejecución:

Conjunto completo de fusos finos para ⌀ 86 – 302 mm, com cabeça de fuso n.º 237571, suporte de pastilha reversível e acessórios em mala. Expansível com suporte de pastilha reversível n.º 237573 242-402 até ⌀ 402 mm.
Precisão de ajuste de 0,01 mm por traço/com nónio, 0,002 mm em ⌀.

Aplicación:

Para suporte de pastilha reversível com pastilha reversível ISO adequada do tipo CC..09T3..

Volumen de suministro:

1 cabeça de fuso: 237571 HW63
cada 1 suporte de pastilha reversível: N.º 237573 86-138 para ⌀ 86− 138
N.º 237573 136-220 para ⌀ 136− 220
N.º 237573 188-302 para ⌀ 188- 302
cada 1 apoio: N.º 237574 86 para n.º 237573 86-138
N.º 237574 136 para n.º 237573 136-220, 188-302 e 242-402
cada 1 placa de compressão: N.º 237575 86 para n.º 237573 86-138
N.º 237575 136 para n.º 237573 136-220, 188-302 e 242-402
1 pastilha reversível: N.º 260058 CU7010 (ou utilizar CC.. 09T3)

Pieza de repuesto:

Parafuso para pastilhas reversíveis n.º 219805.

Recomendación:

De preferência, com pastilha reversível n.º 237697 e N.º 237698.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta