Conjunto de fusos finos ⌀ 9,75 − 101,1 mm HW63

N.º do artigo: 237512 HW63
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Ligação Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Ligação HW63
Refrigeração interior sim
Tipo de produto Ferramenta de fuso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 237512 HW63
EAN/GTIN 4045197608574
Número do fabricante 237512 HW63

Descrição

Ejecución:

Ferramenta de fuso de precisão ER pode ser adaptada diretamente a um mandril de pinça de aperto ER40.

Aplicación:

Para aços de extração com ⌀ de haste de 16 mm e suporte de pastilha reversível.
Expansível com adaptador e suporte para pastilhas de corte reversíveis até ⌀ 152,1 mm.
Precisão de avanço de 0,01 mm/com nónio, 0,002 mm em ⌀.
Barras de mandrilar com pastilha reversível ISO adequada do tipo CC..0602.
Suporte de pastilha reversível com pastilha reversível ISO adequada do tipo CC..09T3.

Volumen de suministro:

1 cabeça de fuso: N.º 237513 HW63
cada 1 barra de mandrilar (comprimento de extração máx.): N.º 237630 barra de mandrilar ⌀ 9,75 − 20,1 mm (30 mm);
n.º 237634 barra de mandrilar ⌀ 19,75 − 30,1 mm (72 mm);
n.º 237640 barra de mandrilar ⌀ 29,75 − 48,1 mm (85 mm);
n.º 237642 barra de mandrilar ⌀ 47,75 − 88,1 mm (85 mm).
1 suporte de pastilha reversível: N.º 237645 para ⌀ 87,75 − 101,1 mm (com adaptador n.º 237534 até ⌀ 114,1 mm).
cada 1 pastilha reversível: N.º 260052 tam. CU7010 (ou utilizar CC..0602);
n.º 260058 tam. CU7010 (ou utilizar CC..09T3).

Pieza de repuesto:

Para n.º 237630237642: Parafuso para pastilhas reversíveis n.º 219830.
Para n.º 237645; 237531; 237532: Parafuso para pastilhas reversíveis n.º 219805.

Recomendación:

De preferência, com pastilhas reversíveis n.º 237695237698.

Nota:

Suporte de pastilha reversível 237531 para extensão para o intervalo de ⌀ de 105,75 – 119,1 mm (até 132,1 com adaptador 237534).
Suporte de pastilha reversível 237532 para extensão para o intervalo de ⌀ de 125,75 – 139,1 mm (até 152,1 com adaptador 237534).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta