{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CC. T 060202 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | PR1725 | |
Óleo de corte | MD | |
Revestimento | con revestimiento | |
Aplicação principal | M | |
Aplicação secundária | P | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | WP | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,03 mm/U - 0,2 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 200 m/min | |
Velocidade de corte vc aplicação secundária | 50 m/min - 150 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260094 PR1725 | |
EAN/GTIN | 4960664890606 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
CCMT 060204 Wiper PR1725
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 135 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
819 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
912 peças em stock
4,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 495 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
784 peças em stock
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Óleo de corte | MD | HM | MD | MD | MD | HM |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,1 mm - 1 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Quebra-aparas | WP | VS | VS | MF | VS | VM |
Avanço f | 0,03 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min | 70 m/min - 240 m/min |