{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 060204 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB7130-2 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | VM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 70 m/min - 240 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260142 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406750152 | |
Número do fabricante | 260142 HB7130-2 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CC.T 060204 HB7130-2
sob pedido
Em stock
963 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 486 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 164 peças em stock
4,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste |
Óleo de corte | HM | HM | HM |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido |
Quebra-aparas | VM | VM | MM |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 70 m/min - 240 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |