{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 060204 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | CA510 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | WP | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 140 m/min - 450 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260094 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664753116 | |
Número do fabricante | TAA00446 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() CCMT 060204 Wiper CA510
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
6,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 375 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 060204 | CCMT 060204 |
Óleo de corte | HM | HM |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Quebra-aparas | WP | SS |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |