Parafuso alavanca 8

N.º do artigo: 259018 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
97 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Acionamento SW3
Rosca M8×1
Comprimento L 17 mm
Binário de aperto 3 Nm
Tipo de produto Parafuso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 259018 8
EAN/GTIN 4062406246150
Número do fabricante 259018 8

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Parafuso alavanca  8

Parafuso alavanca 8

sob pedido
Em stock
97 peças em stock
9,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
203 peças em stock
2,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
13,40 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
6,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
10,41 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Acionamento SW3 TX20 T25 SW5 T15
Binário de aperto 3 Nm 4,5 Nm 7,5 Nm 5 Nm 2 Nm
Rosca M8×1 M5 M10 M6 M4
Comprimento L 17 mm 16 mm 22 mm 30 mm 6,5 mm
Tipo de produto Parafuso Parafuso Parafuso Parafuso Parafuso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta