{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Acionamento | SW4 | |
Rosca | M10×1 | |
Comprimento L | 27,2 mm | |
Binário de aperto | 3,5 Nm | |
Tipo de produto | Parafuso |
Número do artigo | 259018 1 | |
EAN/GTIN | 4062406246037 | |
Número do fabricante | 259018 1 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Parafuso alavanca 1
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
8,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
a partir de
1
Peças
20,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
16,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
190 peças em stock
4,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
129 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
6,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Acionamento | SW4 | TX15 | TX25 | TX10 | |
Binário de aperto | 3,5 Nm | 8,5 Nm | 1,7 Nm | ||
Rosca | M10×1 | M4×0,7 | M7×0,75 | 5 UNC | |
Comprimento L | 27,2 mm | 12 mm | 18 mm | 7,3 mm | |
Tipo de produto | Parafuso | Parafuso | Tornillo | Parafuso | Parafuso |