{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Acionamento | TX20 | |
Rosca | M5 | |
Comprimento L | 16 mm | |
Binário de aperto | 4,5 Nm | |
Tipo de produto | Tornillo |
Número do artigo | 279815 8 | |
EAN/GTIN | 4062406249328 | |
Número do fabricante | 279815 8 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Parafuso de aperto 8
sob pedido
Em stock
238 peças em stock
2,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
13,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
109 peças em stock
9,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
6,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
10,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Acionamento | TX20 | T25 | SW3 | SW5 | T15 |
Binário de aperto | 4,5 Nm | 7,5 Nm | 3 Nm | 5 Nm | 2 Nm |
Rosca | M5 | M10 | M8×1 | M6 | M4 |
Comprimento L | 16 mm | 22 mm | 17 mm | 30 mm | 6,5 mm |
Tipo de produto | Tornillo | Parafuso | Parafuso | Parafuso | Parafuso |