{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de inserto | esquerda | |
Profundidade de torneamento interior até | 3×D | |
Óleo de corte | Aço | |
Norma | DIN 8024 | |
Norma | DIN 8024 | |
Refrigeração interior | não | |
Código ISO do suporte | S25S PCLNL12; S32S PDUNL15; S25R PWLNL08 | |
Pastilha de corte reversível adequada | CN.. 1204..; DN..1506..; WN.. 0804.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 32 mm; 40 mm; 32 mm | |
Desvio central L3 | 17 mm; 22 mm; 17 mm | |
Altura de fixação L2 | 24 mm; 31 mm; 24 mm | |
Comprimento total L | 250 mm; 250 mm; 200 mm | |
Peça sobresselente | 259981 12 | |
Tipo de produto | Barra de mandrilar |
Número do artigo | 255161 3 | |
EAN/GTIN | 4062406609504 | |
Número do fabricante | 255161 3 |