{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de inserto | esquerda | |
Profundidade de torneamento interior até | 3×D | |
Óleo de corte | Aço | |
Norma | DIN 8024 | |
Norma | DIN 8024 | |
Refrigeração interior | não | |
Código ISO do suporte | S16R PCLNL09; S20S PDUNL11; S16M PWLNL06 | |
Pastilha de corte reversível adequada | CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 20 mm; 25 mm; 20 mm | |
Desvio central L3 | 11 mm; 13 mm; 11 mm | |
Altura de fixação L2 | 15,25 mm; 19 mm; 15,25 mm | |
Comprimento total L | 200 mm; 250 mm; 150 mm | |
Peça sobresselente | 259981 10 | |
Tipo de produto | Barra de mandrilar |
Número do artigo | 255161 1 | |
EAN/GTIN | 4062406609481 | |
Número do fabricante | 255161 1 |