{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de inserto | esquerda | |
Profundidade de torneamento interior até | 3×D | |
Óleo de corte | Aço | |
Norma | DIN 8024 | |
Norma | DIN 8024 | |
Refrigeração interior | não | |
Código ISO do suporte | S20S PCLNL09; S25S PDUNL11; S20Q PWLNL06 | |
Pastilha de corte reversível adequada | CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 25 mm; 32 mm; 25 mm | |
Desvio central L3 | 13 mm; 17 mm; 13 mm | |
Altura de fixação L2 | 19 mm; 24 mm; 19 mm | |
Comprimento total L | 250 mm; 250 mm; 180 mm | |
Peça sobresselente | 259981 11 | |
Tipo de produto | Barra de mandrilar |
Número do artigo | 255161 2 | |
EAN/GTIN | 4062406609498 | |
Número do fabricante | 255161 2 |