{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 32 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Norma | Norma de fábrica | |
Código ISO do suporte | PCLNL 3232P16; PDJNL 3232P15 | |
Pastilha de corte reversível adequada | CN.. 1606..; DN.. 1506.. | |
Largura funcional L4 | 40 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 40 mm | |
Comprimento total L | 170 mm | |
Peça sobresselente | 259981 9 | |
Aplicação | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 255121 32 | |
EAN/GTIN | 4062406609429 | |
Número do fabricante | 255121 32 |