Jogo de suportes de aperto rotativo 25

N.º do artigo: 255121 25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN ISO 5610

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 25 mm
Tipo de inserto izquierda
Norma DIN ISO 5610
Código ISO do suporte PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15;
Pastilha de corte reversível adequada CN.. 1606..; DN.. 1506..
Largura funcional L4 32 mm
Comprimento da cabeça L1 33 mm
Comprimento total L 150 mm
Peça sobresselente 259981 9
Aplicação Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 255121 25
EAN/GTIN 4062406384630
Número do fabricante 255121 25

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta