{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 16 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Norma | Norma de fábrica | |
Código ISO do suporte | PCLNL 1616H09; PDJNL 1616H11; | |
Pastilha de corte reversível adequada | CN.. 09T3..; DN.. 1104.. | |
Largura funcional L4 | 20 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 22 mm; 25 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
Peça sobresselente | 259981 7 | |
Aplicação | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 255121 16 | |
EAN/GTIN | 4062406384616 | |
Número do fabricante | 255121 16 |