{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 25 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Norma | Norma de fábrica | |
Código ISO do suporte | PCLNL 2525M16; PCSNL 2525M16 | |
Pastilha de corte reversível adequada | CN.. 1606.. | |
Largura funcional L4 | 32 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 33 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
Peça sobresselente | 259981 6 | |
Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 255111 25 | |
EAN/GTIN | 4045197941909 | |
Número do fabricante | 255111 25 |