Jogo de suportes de aperto rotativo 16

N.º do artigo: 255111 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
85 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 16 mm
Tipo de inserto esquerda
Norma Norma de fábrica
Código ISO do suporte PCLNL 1616H09; PCSNL 1616H09
Pastilha de corte reversível adequada CN.. 09T3..
Largura funcional L4 20 mm
Comprimento da cabeça L1 25 mm; 22 mm
Comprimento total L 100 mm
Peça sobresselente 259981 4
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 255111 16
EAN/GTIN 4045197941886
Número do fabricante 255111 16

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta