Jogo de suportes de aperto rotativo 20

N.º do artigo: 255111 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
77 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 20 mm
Tipo de inserto esquerda
Norma Norma de fábrica
Código ISO do suporte PCLNL 2020K12; PCSNL 2020K12
Pastilha de corte reversível adequada CN.. 1204..
Largura funcional L4 25 mm
Comprimento da cabeça L1 28 mm
Comprimento total L 125 mm
Peça sobresselente 259981 5
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 255111 20
EAN/GTIN 4045197941893
Número do fabricante 255111 20

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta