WN.G 080408 CA6525

N.º do artigo: 252114 CA6525
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
239 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WNMG 080408
Raio do canto 0,8 mm
Tipo CA6525
Óleo de corte HM
Aplicação principal M
Condição de corte ligeramente interrumpido
Quebra-aparas MS
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,8 mm - 4 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,35 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 60 m/min - 220 m/min
Número de trocas/cortes 6
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 252114 CA6525
EAN/GTIN 4960664472338
Número do fabricante TJV08632

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


WN.G 080408  CA6525

WN.G 080408 CA6525

sob pedido
Em stock
239 peças em stock
9,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 900 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
6,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 160 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Código ISO da pastilha de corte reversível WNMG 080408 WNMG 080408 WNMG 080408 WNMG 080408
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado Desbaste-acabado Acabamento de desbaste Acabamento de desbaste
Condição de corte ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido ligeiramente interrompido ligeiramente interrompido
Tipo CA6525 HB7140-1 HBT130 HB7130-2
Avanço f 0,1 mm/U - 0,35 mm/U 0,1 mm/U - 0,5 mm/U 0,12 mm/U - 0,45 mm/U 0,1 mm/U - 0,5 mm/U
Aplicação principal M M M M
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Pastilha de corte reversível para tornear Plaquita de corte para torneado

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta