{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | KW10 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | N | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | AH | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 1 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,35 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 400 m/min | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 252114 KW10 | |
EAN/GTIN | 4960664246595 | |
Número do fabricante | TWE64432 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() WN.G 080408 KW10
sob pedido
Em stock
249 peças em stock
10,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido |
Profundidade de corte ap | 1 mm - 4 mm | 0,2 mm - 5 mm | 0,2 mm - 5 mm |
Quebra-aparas | AH | AM1 | AM1 |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,35 mm/U | 0,05 mm/U - 0,6 mm/U | 0,05 mm/U - 0,6 mm/U |
Aplicação principal | N | N | N |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 400 m/min | 400 m/min - 700 m/min | 400 m/min - 700 m/min |