WN.G 080408 PV720

N.º do artigo: 252114 PV720
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
41 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WNMG 080408
Raio do canto 0,8 mm
Tipo PV720
Óleo de corte CERMET
Aplicação principal P
Condição de corte continuo
Quebra-aparas PG
Tolerância M
Profundidade de corte ap 1 mm - 3,8 mm
Avanço f 0,15 mm/U - 0,6 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 110 m/min - 490 m/min
Número de trocas/cortes 6
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 252114 PV720
EAN/GTIN 4960664726684
Número do fabricante TLD08631

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


WN.G 080408  PV720

WN.G 080408 PV720

sob pedido
Em stock
41 peças em stock
9,05 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 263 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
8,82 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
7,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 566 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
9,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
7,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
418 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 280 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
505 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
9,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
7,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
783 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
8,82 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
7,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
485 peças em stock
a partir de 1  Peças
11,89 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
9,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 029 peças em stock
6,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 022 peças em stock
6,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Raio do canto 0,8 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado Acabamento de desbaste Acabamento de desbaste Desbaste-acabado Desbaste-acabado Desbaste-acabado Desbaste-acabado Desbastado Desbaste-acabado Desbaste-acabado
Óleo de corte CERMET HM HM MD MD MD MD MD MD MD
Condição de corte continuo ligeiramente interrompido ligeiramente interrompido continuo continuo fuertemente interrumpido fuertemente interrumpido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido
Avanço f 0,15 mm/U - 0,6 mm/U 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,25 mm/U - 0,45 mm/U 0,1 mm/U - 0,45 mm/U 0,1 mm/U - 0,45 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 110 m/min - 490 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 120 m/min - 440 m/min 100 m/min - 320 m/min 100 m/min - 320 m/min 120 m/min - 350 m/min 100 m/min - 280 m/min 100 m/min - 280 m/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta