{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | CA315 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | K | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | KG | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,5 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 150 m/min - 350 m/min | |
Revestimento | revestido | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 252112 CA315 | |
EAN/GTIN | 4960664800179 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
WN.G 080404 CA315
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
375 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 6 | 6 |
Revestimento | revestido | TiCN |
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm |
Óleo de corte | HM | HM |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,5 mm/U | 0,3 mm/U - 0,7 mm/U |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |