WN.G 080404 SW05

N.º do artigo: 252112 SW05
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
26 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WNMG 080404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo SW05
Óleo de corte HM
Aplicação principal Ti
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas MU
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,35 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 50 m/min - 140 m/min
Número de trocas/cortes 6
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 252112 SW05
EAN/GTIN 4960664630035
Número do fabricante TWH08636

Tabela de aplicação

contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta